• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Formspanner, Form A, für Außenspannung, Teflon-beschichtet, Stahl

Artikel-Nr.: K2077.01910
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2077.01910
EAN / GTIN 4059245858552
Herstellernummer K2077.01910
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Spannmutter Aluminium.
  • Spannzange Stahl.
Ausführung
  • Spannmutter harteloxiert.
Hinweis
  • In die Spannzange wird die Kontur des zu spannenden Werkstücks eingebracht.
  • Bei der Einarbeitung der Werkstückkonturen in die Spannzange ist eine Vorspannung von 15° notwendig.
  • Mit Hilfe der eingravierten Gradzahl kann stets das gleiche Anziehdrehmoment, auch ohne Drehmomentschlüssel, zur sicheren Spannung des Werkstücks erreicht werden.
  • Der Spannhub der Spannzange K2077.01910 beträgt radial 0,025 mm pro 15° Drehung. Der empfohlene Spannhub beträgt 0,07 mm. Der maximal erlaubte Spannhub beträgt 0,38 mm.
  • Der Spannhub der Spannzange K2077.04950 beträgt radial 0,05 mm pro 15° Drehung. Der empfohlene Spannhub beträgt 0,1 mm. Der maximal erlaubte Spannhub beträgt 0,64 mm.
  • Der Positionierbund ermöglicht einen passgenauen Sitz.
  • Werkstück-Wiederholgenauigkeit: ± 0,02 mm.
Betätigungsweise
  • Das Anziehen der Spannmutter erfolgt mittels Hakenschlüssel.
Lieferumfang
  • Form A: Formspanner bestehend aus Spannmutter und Spannzange.
  • Inklusive Zylinderschrauben zur Befestigung der Spannzange. (Metrisch und Zoll)
Technische Daten
  • Siehe Downloads, Technischer Hinweis.
Zeichnungshinweis
  • 1) Zylinderschraube

Merkmal:

  • H 2: 4,6 mm
  • H 1: 22,9 mm
  • H 4: 6,8 mm
  • D 2: 38,1 mm
  • D 1: 19,1 mm
  • Material Komponente: Aluminium
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Formspanner
  • Oberfläche Komponente: harteloxiert
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: Teflon-beschichtet
  • Ausführung 1: für Außenspannung
  • D 3: 29 mm
  • Form: A
  • H 3: 2,5 mm
  • D 4: M3x16
  • D 6: 20,1
  • H 5: 25,4 mm
  • D=Durchmesser: 23,9
  • D 5: 50,8
  • D 7: 6,4 mm
  • Spannkraft .1: 17,3 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 81,5 Nm
  • Spannbereich min. - max.: 2,5 - 15,9

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb