• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Form C, für Messtechnik, verzinkt, Fuß waagrecht, schwarz, groß, Stahl

Artikel-Nr.: K2067.003400
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2067.003400
EAN / GTIN 4059245844425
Herstellernummer K2067.003400
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die schwarzen Schnellspanner sind speziell für die optische Messtechnik geeignet. Die schwarze Oberfläche verhindert Reflektionen beim Messen und Fotografieren.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Stahl brüniert.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.

Merkmal:

  • H: 66,5 mm
  • D: 6,6 mm
  • B: 31 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • A 1: 42 mm
  • Ausführung 1: für Messtechnik
  • A: 26 mm
  • Farbe Komponente: schwarz
  • Ausführung 2: Fuß waagrecht
  • Form: C
  • L 1: 79 mm
  • Form-Typ: groß
  • B 1: 47 mm
  • L 2: 48,6 mm
  • B 2: 15 mm
  • Handkraft FH: 200
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 34
  • B 3: 9 mm
  • B 4: 26 mm
  • B 5: 3 mm
  • Lochbild: 1
  • Haltekraft F 1: 1400 N
  • Spannkraft F 4: 1900 N
  • Spannkraft F 3: 800 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 90°
  • Öffnungswinkel Griff: 72°
  • Grifftyp Schnellspanner: horizontal
  • M=Andruckspindel: M8x65
  • C 1: 17,5 mm
  • F 2=Haltekraft: 3400 N

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb