• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, Form A, rechtsschwenkend, brüniert, schwarz, mit Spannarm, Vergütungsstahl, SW 19

Artikel-Nr.: K2054.1061
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K2054.1061
EAN / GTIN 4059245827886
Herstellernummer K2054.1061
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner heavy eignen sich besonders für manuelle Spannvorgänge mit kurzen Spannzeiten.
Der Spannarm schwenkt entsprechend der Drehgeschwindigkeit des Schlagschraubers um 90° und ermöglicht ein schnelles Spannen. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten.

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • brüniert.
Betätigungsweise
  • Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment.
  • Bei automatisierter Betätigung, z. B. durch Schlagschrauber mit einstellbarem Drehmoment, dürfen zum Öffnen und Anziehen maximal 50 % des angegebenen maximalen Anzugsmomentes bzw. der angegebenen maximalen Spannkraft verwendet werden.
Vorteile
  • - Automationsfähig
  • - Hohe Spannkräfte
  • - Schnelles Spannen
Zeichnungshinweis
  • 1) Schwenkhub
  • 2) Spannhub

Merkmal:

  • H 2: 11 mm
  • H 1: 139 mm
  • H 4: 30 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Schwenkspanner
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: rechtsschwenkend
  • Form: A
  • L 1: 66 mm
  • Form-Typ: mit Spannarm
  • H 3: 15 mm
  • B 1: 70 mm
  • L 2: 55 mm
  • B 2: 22 mm
  • SW=Schlüsselweite: 19
  • H 5: 29 mm
  • L 3: 50 mm
  • D 1=Gewinde: M12
  • D=Durchmesser: 11
  • S 1: 11 mm
  • Spannkraft .1: 6 kN
  • Anzieh- drehmoment max.: 28 Nm
  • S 2: 10 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb