• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ausgleichsspannbolzen, Form A, UNILOCK, Gr. 80MM, XY-Richtung, Rostfreier Stahl

Artikel-Nr.: K1974.1402503102
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1974.1402503102
EAN / GTIN 4059245834389
Herstellernummer K1974.1402503102
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Rostfreier Stahl.
Ausführung
  • Funktionsflächen geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1974.1402503101
Hinweis
  • Die UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen eignen sich zum Spannen und Positionieren von Werkstücken und Vorrichtungen.
  • Die Spannbolzen werden mit dem Wechselelement verschraubt und auf die verschiedenen Grundmodule adaptiert.
  • Mit dem Form-Typ X-Richtung kann ein Stichmaßausgleich von ± 1 mm in eine Richtung erfolgen.
  • Mit dem Form-Typ XY-Richtung kann ein Stichmaßausgleich von ± 1 mm in alle Richtungen erfolgen.
  • Mit den UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen in Verbindung mit den Befestigungsschrauben M10 können Haltekräfte von bis zu 35.000 N erreicht werden.
  • Weitere Spannbolzen in gleicher Systemgröße finden Sie bei K0967, K1471, K0968 und K0967 mit Gewindebolzen.
Montage
  • Siehe Einbaukontur.
Vorteile
  • Stichmaßausgleich von ± 1 mm in eine/alle Richtungen möglich.
Lieferumfang
  • 1x UNILOCK Ausgleichs-Spannbolzen mit Befestigungsschraube.
Zeichnungshinweis
  • 1) Wiederholgenauigkeit <0,05 mm
  • 2) ± 1 mm Stichmaßausgleich
  • 3) Einbaukontur

Merkmal:

  • H 2: 2,9 mm
  • H: 35,1 mm
  • H 1: 14 mm
  • D: 39,5 mm
  • H 4: 18 mm
  • D 1: 25 mm
  • Größe: SYSTEMGRÖßE 80MM
  • Material Grundkörper: Rostfreier Stahl
  • Benennung: Ausgleichsspannbolzen
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: UNILOCK
  • Form: A
  • Form-Typ: XY-Richtung
  • H 3: 3,5 mm
  • H 5: 23 mm
  • G: M10

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb