• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Reduzierhülse, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1927.112014
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1927.112014
EAN / GTIN 4059245703548
Herstellernummer K1927.112014
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Edelstahl.
Ausführung
  • blank.
Bestellbeispiel
  • K1927.112012
Hinweis
  • Reduzierhülsen werden zur Durchmesseranpassung zwischen Hohlwellensensor und Verstellspindel eingesetzt.
Passend für
  • Hohlwellensensoren K1926

Merkmal:

  • D 2: 3,6 mm
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Reduzierhülse
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • A: 3 mm
  • D=Außendurchmesser: 20
  • D 1=Innendurchmesser: 14 mm
  • Passend zu: 21730

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb