• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hohlwellensensor, mit magnetischer Abtastung, Kunststoff

Artikel-Nr.: K1926.2000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1926.2000
EAN / GTIN 4059245703524
Herstellernummer K1926.2000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Welle Edelstahl.
  • Gehäuse Kunststoff.
  • Kabelmantel PVC.
Ausführung
  • Gehäuse schwarz.
  • Flachstecker 8-polig, 1x Stift.
  • Biegeradius Kabel > 17 mm (fest verlegt).
Bestellbeispiel
  • K1926.0500
Hinweis
  • Für Drehzahlen ≤ 600 min-1.
  • Einfache Montage für Hohlwellen bis max. ø 20 mm.
  • Steckbarer Anschluss an Positionsanzeigen K1905 und K1906.
  • Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgen über die Folgeelektronik.
  • Die Auflösung und der Messbereich sind abhängig von der Folgeelektronik.
Temperaturbereich
  • - Umgebungstemperatur 0…60 °C
  • - Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
  • Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
Zubehör
  • Positionsanzeigen K1905 und K1906.
  • Reduzierhülsen K1927.
Beachten
  • Eine Betauung ist nicht zulässig.
Technische Daten
  • - Rotativ messender Sensor
  • - Abtastung erfolgt magnetisch über ein Polrad mit 18 Polen á 5 mm
  • - Schutzart IP 65; EN60529
Zeichnungshinweis
  • 1) Drehrichtung
  • 2) Dichtungsplatte
  • 3) Gewindestift M3 (2x120°)

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Kunststoff
  • Benennung: Hohlwellensensor
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit magnetischer Abtastung

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb