• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kupplungsstern, spielfrei, Gr. 9, gelb, Polyurethan

Artikel-Nr.: K1896.0992
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1896.0992
EAN / GTIN 4059245691708
Herstellernummer K1896.0992
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Polyurethan.
Ausführung
  • Kupplungsstern Blau 80 Shore A.
  • Kupplungsstern Gelb 92 Shore A.
  • Kupplungsstern Rot 98 Shore A.
Bestellbeispiel
  • K1896.0980
Hinweis
  • Die Kupplungssterne dienen als Ausgleichselement in einer Elastomer-Klauenkupplung. Als zentrales Bauteil einer Kupplung bestimmt er dessen Eigenschaften.
  • Die Kupplungssterne stehen in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.
  • Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei.
Temperaturbereich
  • Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C.
  • Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C.
  • Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.

Merkmal:

  • Zähnezahl: 4
  • B: 8 mm
  • Farbe Grundkörper: gelb
  • Größe: 9
  • Material Grundkörper: Polyurethan
  • Benennung: Kupplungsstern
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: spielfrei
  • D 4: 20
  • max. Drehmoment: 6 Nm
  • D max.: 7 mm
  • Federsteifigkeit radial (N/mm): 262
  • max. Wellenversatz radial: 0,15 mm
  • max. Wellenversatz axial: +0,8 / -0,4 mm
  • max. Winkelversatz (°): 1
  • Torsionssteife dynamisch (Nm/rad): 95
  • Kupplungsstern Härte: 92 Shore A
  • Nenndrehmoment: 3 Nm
  • Torsionssteife statisch (Nm/rad): 31,5

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb