• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Elastomer-Klauenkupplung, Klemmung mit Gewindestift, Gr. 14, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1895.14920350810
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1895.14920350810
EAN / GTIN 4059245690732
Herstellernummer K1895.14920350810
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Nabe Edelstahl.
  • Kupplungsstern Polyurethan.
Ausführung
  • Nabe blank.
  • Kupplungsstern Blau 80 Shore A.
  • Kupplungsstern Gelb 92 Shore A.
  • Kupplungsstern Rot 98 Shore A.
Bestellbeispiel
  • K1895.14800350808
Hinweis
  • Elastomer-Klauenkupplungen bestehen aus zwei Naben und einem Elastomer-Kupplungsstern. Sie eignen sich zum Ausgleich von axialen, radialen und winkeligen Fluchtungsfehlern sowie zur Dämpfung von Schwingungen und Drehmomentstößen.
  • Der Kupplungsstern aus Polyurethan steht dabei in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu.
  • Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei.
  • Die Lieferung erfolgt unmontiert.
Temperaturbereich
  • Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C.
  • Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C.
  • Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.
Montage
  • Die Elastomer-Klauenkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtert die Montage und Demontage.
  • Zur Montage werden die Naben der Elastomer-Klauenkupplung auf die Wellen geschoben und mit Hilfe von Gewindestiften gesichert.
Auf Anfrage
  • Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
  • Passfedernut nach DIN 6885.

Merkmal:

  • Größe: 14
  • Material Komponente: Polyurethan
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Elastomer-Klauenkupplung
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Klemmung mit Gewindestift
  • Farbe Komponente: gelb
  • L 1: 11 mm
  • L 2: 13 mm
  • D 4: 30
  • L 3: 5 mm
  • max. Drehzahl 1/min: 16000
  • max. Drehmoment: 15 Nm
  • Anziehdreh- moment der Schrauben: 3 Nm
  • D 1/D 2 min.: 6 mm
  • D 1/D 2 max.: 16 mm
  • Federsteifigkeit radial (N/mm): 336
  • max. Wellenversatz radial: 0,15 mm
  • max. Wellenversatz axial: +1 / -0,5 mm
  • max. Winkelversatz (°): 1
  • D 1 (H 7): 8 mm
  • D 2 (H 7): 10 mm
  • C (ISO 4029): 1xM4
  • Trägheitsmoment (gm²): 0,016
  • Torsionssteife dynamisch (Nm/rad): 344
  • Kupplungsstern Härte: 92 Shore A
  • Nenndrehmoment: 7,5 Nm
  • Torsionssteife statisch (Nm/rad): 114,6

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb