• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Metallbalgkupplung, mit abnehmbaren Klemmnaben, Gr. 100, Aluminium

Artikel-Nr.: K1881.1000471212
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1881.1000471212
EAN / GTIN 4059245678242
Herstellernummer K1881.1000471212
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 Sulz am Neckar, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Nabe Aluminium.
  • Balg Edelstahl.
Ausführung
  • Blank.
Bestellbeispiel
  • K1881.0050250404
Hinweis
  • Spielfreie Miniatur-Metallbalgkupplungen mit hoher Verdrehsteifigkeit. Der Metallbalg gleicht axialen, radialen und winkeligen Wellenversatz bei geringen Rückstellkräften aus. Mit abnehmbaren Klemmnaben zur Wellenbefestigung.
  • Sie werden bevorzugt eingesetzt wenn eine präzise Positions- und Bewegungsübertragung erforderlich ist wie z.B. hochdynamische Positionier- und Servosysteme, Drehgeber, Tachos, Potentiometer.
Temperaturbereich
  • -30 °C bis +120 °C.
Montage
  • Die Metallbalgkupplungen haben eine H7 Passung. Das empfohlene Passungsspiel beträgt 0,02 mm - 0,05 mm. Dieses Passungsspiel und das Einölen der Wellenzapfen erleichtern die Montage und Demontage.
  • Der Metallbalg darf bei der Montage und Demontage max. 3-fach über die im Katalog angegebenen zulässigen Verlagerungswerte verformt werden. Vermeiden Sie jegliche Kraftanwendung.
Auf Anfrage
  • Gewünschte Nabenbohrungen D1 und D2 separat mit Toleranzklasse oder -feld.
  • Passfedernut nach DIN 6885. Größtmögliche Bohrung bei Passfedernut bitte beachten.

Merkmal:

  • Größe: 100
  • Material Komponente: Edelstahl
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Metallbalgkupplung
  • PL Edelstahl: false
  • Ausführung 1: mit abnehmbaren Klemmnaben
  • A: 15,5 mm
  • L 1: 29 mm
  • L 2: 5 mm
  • D 4: 40,5
  • R: 41,5 mm
  • L 3: 13,5 mm
  • max. Drehzahl 1/min: 15000
  • Anziehdreh- moment der Schrauben: 4,5 Nm
  • D 1/D 2 min.: 6 mm
  • D 1/D 2 max.: 25 mm
  • Federsteifigkeit radial (N/mm): 120
  • Federsteifigkeit axial (N/mm): 27
  • max. Wellenversatz radial: 0,15 mm
  • max. Wellenversatz axial: 0,4 mm
  • max. Winkelversatz (°): 1,5
  • D 1 (H 7): 12 mm
  • D 2 (H 7): 12 mm
  • D 1/D 2 max. bei Passfedernut: 25 mm
  • C (ISO 4029): M4
  • Nennmoment: 10 Nm
  • Trägheitsmoment (gcm²): 233
  • Torsionssteife Nm/rad: 8100

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb