• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschraubzylinder, Form B, hydraulisch, brüniert, einfach wirkend, Stahl

Artikel-Nr.: K1861.1210230811
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1861.1210230811
EAN / GTIN 4059245656806
Herstellernummer K1861.1210230811
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die einfach wirkenden Einschraubzylinder mit Federrückstellung zeichnen sich durch ihre kompakte Bauweise aus und werden deswegen oft als Spannzylinder eingesetzt. Sie können in sehr engen Abständen zueinander positioniert werden. Die Einschraubzylinder können wegen der internen Hubbegrenzung ohne Gegenspannfläche betätigt werden. Die standardmäßig verbauten Doppelabstreifer verhindern eine dynamische Leckage und erhöhen somit die Lebensdauer der Einschraubzylinder. Die Rücksetzung des Kolbens in die Grundstellung erfolgt mit einer integrierten Feder.

Werkstoff
  • Gehäuse und Kolben Stahl.
  • Dichtung NBR.
Ausführung
  • Gehäuse brüniert.
  • Kolben gehärtet.
Hinweis
  • Die Einschraubzylinder sind sowohl im gespannten als auch im entspannten Zustand maximal belastbar.
  • Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind.
  • Ein Dichtring gegen den Grund der Einschraubbohrung dichtet den Einschraubzylinder ab.
  • Wegen der Plunger-Bauweise ist keine Belüftung des Stangenraumes notwendig.
  • Die Einschraubzylinder sollten vor aggressiven Schneid- und Kühlstoffen geschützt werden.
  • Druckstücke für Form B sind im Lieferumfang nicht enthalten.
  • Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
  • Gebohrte Kanäle.
Montage
  • Siehe Einbaukontur.
Vorteile
  • - Integrierter Metallabstreifer.
  • - Geringe Einbaumaße.
  • - Einsetzbar ohne Gegenspannfläche.
  • - Belastungen in eingefahrener Stellung möglich.
  • - Leitungslose Druckversorgung.
Form B
  • - Auflagebolzen K0307.
  • - Pendelauflagen K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
  • - Grippers Sechskant-Form K0386.
Technische Daten
  • Max. Betriebsdruck: 400 bar.
Zeichnungshinweis
  • 1) Einbaukontur

Merkmal:

  • H 2: 7 mm
  • H: 45 mm
  • H 1: 27 mm
  • D: 6 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Einschraubzylinder
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 31 mm
  • Ausführung 1: hydraulisch
  • Form: B
  • Form-Typ: einfach wirkend
  • H 3: 10 mm
  • SW: 24
  • H 5: 5,5 mm
  • H 6: 6,5 mm
  • SW 1: 10 mm
  • G: M22x1,5
  • Anschlussart: gebohrte Kanäle
  • Anzieh- drehmoment max.: 40 Nm
  • H 8: 15 mm
  • H 9: 6 mm
  • Kolben- durchmesser: 12 mm
  • Hub: 10 mm
  • H 10: 26,5 mm
  • G 1: M6
  • Spannkraft bei 100 bar: 1,1 kN
  • Ölbedarf / 10 mm Hub (cm³): 1,13
  • Spannkraft bei 400 bar: 4,5 kN
  • Feder-Rück- holkraft min.: 30 N

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb