• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einschraubzylinder, hydraulisch, brüniert, doppelt wirkend, Stahl

Artikel-Nr.: K1860.163213061
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1860.163213061
EAN / GTIN 4059245656684
Herstellernummer K1860.163213061
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit den Einschraubzylindern mit doppelt wirkender Funktion sind taktgebundene, lineare Hübe möglich. Beide Hubrichtungen sind bei den doppelt wirkenden Einschraubzylindern kraftbetätigt. Die doppelt wirkenden Einschraubzylinder können als Druck- oder Zugzylinder verwendet werden. Eingesetzt werden diese Einschraubzylinder häufig in Vorrichtungsplatten sowie Platten für Kunststoff-Spritzgieß-Werkzeuge.
Der integrierte Metallabstreifer verhindert die Beschädigung der Kolbenstangenoberfläche, da die Späne nicht in den Einschraubzylinder eindringen können. Durch den Schutz der Dichtung ist eine Langlebigkeit der Produkte gewährleistet.

Werkstoff
  • Gehäuse und Kolben Stahl.
  • Dichtung NBR.
Ausführung
  • Gehäuse brüniert.
  • Kolben gehärtet.
Bestellbeispiel
  • K1860.163213061
Hinweis
  • Wegen der kompakten Bauweise der Einschraubzylinder, ist im Inneren kein Anschlag für den Rückhub des Kolbens verbaut. Es ist darauf zu achten, dass die vorgegebene Einbautiefe der Einschraubzylinder eingehalten wird, da diese den Bohrungsgrund der Montagebohrung als Anschlag für den Rückhub verwenden.
  • Es ist darauf zu achten, dass bei der Herstellung der gebohrten Kanäle für die Einschraubzylinder keine Bohrspäne in den Bohrungen zurück bleiben. Diese können die Dichtungen der Einschraubzylinder beschädigen, was zu Leckagen am Produkt führen kann.
  • Um Beschädigungen an den Dichtungen bei der Montage zu vermeiden, ist darauf zu achten, dass die Einführschrägen sowie die Querbohrungen für die Ölversorgung gut abgerundet sind.
  • Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten.
  • Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
  • Gebohrte Kanäle.
Montage
  • Siehe Einbaukontur.
Auf Anfrage
  • Größere Kolbendurchmesser und Hübe.
Zubehör
  • - Auflagebolzen K0307.
  • - Pendelauflagen K0282, K0302, K1164, K0287, K0288.
  • - Grippers Sechskant-Form K0386.
Technische Daten
  • Max. Betriebsdruck: 500 bar.
Zeichnungshinweis
  • 1) Einbaukontur
  • 2) Zylinder einfahren
  • 3) alternative Ölzuführung, Zylinder ausfahren
  • 4) Kanten gerundet, maximal R0,5

Merkmal:

  • H 2: 12 mm
  • H: 72 mm
  • H 1: 66 mm
  • D: 20 mm
  • H 4: 45 mm
  • D 2: 10 mm
  • D 1: 22 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Einschraubzylinder
  • PL Edelstahl: false
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 23 mm
  • Ausführung 1: hydraulisch
  • D 3: 3,5 mm
  • Form-Typ: doppelt wirkend
  • H 3: 24 mm
  • SW: 8
  • H 5: 24 mm
  • H 6: 8 mm
  • G: M30x1,5
  • Anschlussart: gebohrte Kanäle
  • H 7: 38 mm
  • Kolben- durchmesser: 16 mm
  • Hub: 32 mm
  • G 1: M6x15
  • Ölbedarf / 10 mm Hub (cm³): 2
  • Druckkraft bei 100 bar: 2 kN
  • Zugkraft bei 100 bar: 1,22 kN
  • Druckkraft bei 500 bar: 10 kN
  • Zugkraft bei 500 bar: 6,10 kN
  • Ölbedarf / 10 mm Rückhub (cm³): 1,22

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb