• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelspanner, Form B, hydraulisch, brüniert, doppelt wirkend, Stahl

Artikel-Nr.: K1858.251204
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1858.251204
EAN / GTIN 4059245655960
Herstellernummer K1858.251204
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hebelspanner können optimal eingesetzt werden, wenn aufgrund der Spannsituation das Werkstück im nicht gespannten Zustand nach oben frei entnommen werden soll. Wegen der linearen Bewegung des Spannhebels beim Öffnen oder Schließen des Hebelspanners ist dieser besonders geeignet für Spannsituationen, bei denen eine seitliche Bewegung des Spannelements nicht möglich ist, z.B. wegen störender Konturen. Über den Kolben wird die Kraft in den Spannhebel des Hebelspanners eingeleitet. Durch die doppelt wirkende Arbeitsweise der Hebelspanner sind die Öffnungs- und Schließzeiten eindeutig definiert.

Werkstoff
  • Gehäuse und Kolben Stahl.
Ausführung
  • Gehäuse brüniert.
  • Kolben gehärtet.
Hinweis
  • Der Spannhebel des Hebelspanners entwickelt seine optimale Spannkraft in horizontaler Position.
  • Toleranzen bei Werkstücken werden bis zu einer Positionsabweichung von +/- 8,5° ausgeglichen.
  • Die Spannkraft eines Hebelspanners ist abhängig von der Spannhebellänge.
  • Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
  • - Gewindeanschluss.
  • - O-Ring-Flanschanschluss.
  • - Gebohrte Kanäle.
Montage
  • Siehe Einbaukontur.
Vorteile
  • - Integrierter Metallabstreifer.
  • - Teilweise versenkbares Gehäuse.
  • - Kollisionsfreier Zugang zum Werkstück.
  • - Leitungslose Druckversorgung.
  • - Vielseitige Einbaumöglichkeiten.
Auf Anfrage
  • Mit Positionskontrolle.
Lieferumfang
  • - 1 Stk. Spannhebel für Hebelspanner.
  • - 4 Stk. Zylinderschraube DIN EN ISO 4762 Festigkeitsklasse 8.8.
  • - 4 Stk. Kunststoffabdeckungen.
  • - 2 Stk. O-Ring 7x1,5 (bei Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss).
Technische Daten
  • - Max. Betriebsdruck für Kolbendurchmesser 16 und 25: 350 bar.
  • - Max. Betriebsdruck für Kolbendurchmesser 40: 200 bar.
Zeichnungshinweis
  • H1*= optimaler Spannpunkt; noch -1,5mm bis Spannhebelanschlag
  • 1) Einbaukontur
  • 2) lösen
  • 3) spannen
  • 4) Kante gerundet
  • 5) Nur bei Kolbendurchmesser 16 sind diese Bohrungen mit Verschlussschrauben verschlossen

Merkmal:

  • H 2: 54 mm
  • H: 156 mm
  • H 1: 50 mm
  • D: 50 mm
  • H 4: 22 mm
  • D 2: 4 mm
  • D 1: 50,5 mm
  • B: 72 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Hebelspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 72 mm
  • Ausführung 1: hydraulisch
  • Form: B
  • L 1: 56 mm
  • Form-Typ: doppelt wirkend
  • H 3: 19 mm
  • B 1: 56 mm
  • L 2: 24 mm
  • B 2: 8 mm
  • L 4: 44 mm
  • B 3: 56 mm
  • L 7: 36 mm
  • G: M8x22
  • B 4: 27 mm
  • Anschlussart: O-Ring-Flanschanschluss
  • L 5: 24 mm
  • L 6: 63,5 mm
  • Kolben- durchmesser: 25 mm
  • L 8: 10 mm
  • L 9: 56 mm
  • Spannkraft bei 100 bar: 3,9 kN
  • C (Grad): 65
  • Spannkraft bei 350 bar: 13,8 kN
  • L 10: 28,1 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb