• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Niederzugspanner, hydraulisch, brüniert, einfach wirkend, Stahl

Artikel-Nr.: K1855.25102404
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1855.25102404
EAN / GTIN 4059245655410
Herstellernummer K1855.25102404
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit Niederzugspannern kann die Spannkraft seitlich auf das Werkstück gebracht werden. Niederzugspanner eignen sich besonders für Spannsituationen, in denen eine Spannung von oben nicht durchgeführt werden kann oder nicht benötigt wird.
Mit Hilfe von Federn wird der Kolben und das Druckstück nach der Druckentlastung in die Grundstellung zurückgestellt.

Werkstoff
  • Gehäuse und Kolben Stahl.
Ausführung
  • Gehäuse brüniert.
  • Kolben gehärtet.
Bestellbeispiel
  • K1855.25102404
Hinweis
  • Bei der seitlichen Spannkrafteinleitung entsteht eine horizontale sowie eine vertikale Kraftkomponente. Die Größe der Kraftkomponenten ist jeweils vom Hub abhängig. Eine aufkommende vertikale Kraftkomponente kann max. 25 % der Spannkraft betragen. Mit dieser Kraft wird das Werkstück gegen die Auflagefläche gespannt. Die horizontale Kraftkomponente sinkt abhängig vom Hub auf min. 95 % der Anfangskraft.
  • Der Spannkolben im Niederzugspanner hat eine integrierte Hubbegrenzung.
  • Eindringen von Schneid- und Kühlflüssigkeiten in den Zylinder muss verhindert werden.
  • Sicherheitsanweisungen beachten.
Betätigungsweise
  • - Gewindeanschluss.
  • - O-Ring-Flanschanschluss.
Vorteile
  • - Geringe Einbauhöhe.
  • - Integrierte Hubbegrenzung für Spannkolben.
Lieferumfang
  • 1 Stk. O-Ring 10x2 (für Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss) enthalten.
Technische Daten
  • Max. Betriebsdruck: 500 bar.
Zeichnungshinweis
  • 1) Verschlussschraube
  • 2) O-Ring

Merkmal:

  • H 2: 39 mm
  • H: 40 mm
  • H 1: 23 mm
  • D: 15 mm
  • H 4: 9 mm
  • D 1: 9 mm
  • B: 60 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Niederzugspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • L: 90 mm
  • Ausführung 1: hydraulisch
  • L 1: 14 mm
  • Form-Typ: einfach wirkend
  • H 3: 4 mm
  • L 2: 2,5 mm
  • B 2: 40 mm
  • Hub S: 10 mm
  • L 3: 38 mm
  • L 4: 42 mm
  • G: 1/4
  • Anschlussart: Gewinde- und O-Ring-Anschluss
  • Kolben- durchmesser: 25 mm
  • Spannkraft bei 100 bar: 4 kN
  • Ölbedarf / 10 mm Hub (cm³): 4,9
  • Spannkraft bei 500 bar: 20 kN

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb