• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stationäres 3-Backenfutter, mit Spannbacken, Stahl, SW 10

Artikel-Nr.: K1836.220
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1836.220
EAN / GTIN 4059245643387
Herstellernummer K1836.220
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Stationäre 3-Backenfutter eignen sich besonders für zentrische Werkstückaufspannungen bei Bohr- und Fräsmaschinen. Durch die flexible Anordnung der Spannbacken in harter und weicher Ausführung, können Werkstücke mit unterschiedlichen Größen und Formen problemlos von innen oder außen gespannt werden.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Auflageflächen Grundkörper geschliffen.
  • Spannbacken gehärtet, geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1836.270
Hinweis
  • Nummerierung beim Einsetzen der Spannbacken beachten.
  • Backenfutter sind präzisionsgeschliffen. Die Toleranzen von W, X, Y, Z zwischen den Futtern sind innerhalb von 0,05 mm.
  • Die Wiederholgenauigkeit beim zentrisch Spannen mit harten Backen liegt innerhalb von 0,02 mm.
  • Die verschiebbaren Grundbacken werden über dem im Futter liegenden Drehkranz angetrieben.
  • Durch die Drehbewegung der Gewindespindel überträgt der Drehkranz die Kraft auf die Grundbacken und erzeugt eine synchrone Bewegung der Spannbacken nach außen oder innen.
  • Unzureichende Schmierung führt zu übermäßigem Verschleiß und zum Nachlassen der Spannkraft. Bitte achten Sie auf regelmäßige Schmierintervalle.
Vorteile
  • Die Wiederholgenauigkeit beim zentrischen Spannen beträgt 0,02 mm.
  • Flache Bauform.
  • Für Bohr- und Fräsmaschinen.
  • Grundkörper präzisionsgeschliffen.
  • Optimale Zugänglichkeit des Schmiersystems.
  • Große Durchgangsbohrung zum Spannen von Stangenmaterial.
  • Betätigung über Sechskant-Schlüssel. Dadurch schnelle und einfache Bedienung.
  • Weiche Backen können ebenfalls auf die Grundbacken aufgeschraubt werden.
Lieferumfang
  • Spannschlüssel.
Zubehör
  • K1838 Spannbacken Stahl, weich
Zeichnungshinweis
  • 1) umkehrbare Spannbacken
  • 2) Grundbacken
  • 3) Befestigungschrauben

Merkmal:

  • H 2: 40 mm
  • H 1: 18 mm
  • H 4: 9 mm
  • D 2: 130 mm
  • D 1: 170 mm
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Stationäres 3-Backenfutter
  • Oberfläche Komponente: gehärtet
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: false
  • Ausführung 1: mit Spannbacken
  • D 3: 45 mm
  • H 3: 6 mm
  • B 1: 13 mm
  • B 2: 68 mm
  • SW=Schlüsselweite: 10
  • D 4: 147
  • Spannkraft F: 21
  • H 5: 9 mm
  • D=Durchmesser: 220
  • D 5: M10
  • B 3: 18,5 mm
  • B 4: 24,5 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 78 Nm
  • Spannbereich Außen: 8-160 mm
  • Spannbereich Innen: 48-150

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb