• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, pneumatisch, eloxiert, einschraubbar mit Flansch, Gr. 32, schwarz, rechtsschwenkend, Aluminium

Artikel-Nr.: K1818.132
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1818.132
EAN / GTIN 4059245619276
Herstellernummer K1818.132
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Aluminium.
  • Kolben Stahl.
Ausführung
  • Grundkörper silber eloxiert.
  • Kolben hartverchromt.
Bestellbeispiel
  • K1818.116
Hinweis
  • Pneumatische Schwenkspanner einschraubbar mit Flansch kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss.
  • Eine platzsparende Montage ist auf Grund der Bauform möglich. Mit Hilfe des Einschraubgewindes kann der Schwenkspanner in der Höhe justiert werden und ist für einen versenkten Einbau in der Vorrichtung geeignet. Die Druckluftanschlüsse des Schwenkspanners befinden sich im Flansch.
  • Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
  • Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen.
  • Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
  • Der einschraubbare Schwenkspanner mit Flansch kann mit Hilfe einer Nutmutter nach DIN 70852 von oben oder von unten befestigt werden. Eine weitere Möglichkeit wäre, den Schwenkspanner mit vier Zylinderschrauben von oben an der Vorrichtung zu befestigen.
  • Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
  • Die Befestigungslöcher im Flansch haben die gleiche Abmessung wie die des Gewindeflansches K1820.
  • Im Lieferumfang enthalten ist die Schraube und der Federring zum Befestigen der als Zubehör erhältlichen Spannarme.
  • Spannarm und Nutmutter sind nicht im Lieferumfang enthalten.
Zubehör
  • K1816 Spannarm für Schwenkspanner.
  • Nutmutter DIN 70852.
Zeichnungshinweis
  • 1) Spannen
  • 2) Entspannen
  • 3) Schwenkhub
  • 4) Spannhub
  • 5) Entspannt
  • 6) Gespannt
  • 7) Linksschwenkend
  • 8) Rechtsschwenkend

Merkmal:

  • H 2: 73 mm
  • H 1: 150 mm
  • H 4: 25 mm
  • D 2: 16 mm
  • D 1: M8
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Größe: 32
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Schwenkspanner
  • Oberfläche Komponente: hartverchromt
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: eloxiert
  • A 1: 69 mm
  • Ausführung 1: pneumatisch
  • A: 60 mm
  • Ausführung 2: einschraubbar mit Flansch
  • D 3: 6,5 mm
  • Form-Typ: rechtsschwenkend
  • A 2: 30 mm
  • H 3: 30 mm
  • B 1: 45 mm
  • B 2: 80 mm
  • D 4: G1/8
  • D=Gewinde: M50X1,5
  • Hub S: 28 mm
  • H 5: 13 mm
  • H 6: 10,5 mm
  • A 3: 23 mm
  • F 1: 370 N
  • S 1: 14 mm
  • H 7: 19 mm
  • S 2: 14 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb