• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, Form B, pneumatisch, rechtsschwenkend, Gr. 20, silber, Aluminium

Artikel-Nr.: K1812.12010
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1812.12010
EAN / GTIN 4059245618866
Herstellernummer K1812.12010
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Grundkörper Aluminium.
  • Kolben Stahl.
Ausführung
  • Grundkörper silber eloxiert.
  • Kolben hartverchromt.
Hinweis
  • Pneumatische Schwenkspanner kommen bei Anwendungen zum Einsatz, bei denen geringe Spannkräfte ausreichen oder wenn der Spannpunkt zum Einlegen und Entnehmen des Werkstückes frei sein muss.
  • Auf Grund der doppeltwirkenden Funktion des Spanners, wird der Kolben mit Hilfe von Druck nach unten und nach oben gefahren.
  • Der Gesamthub des Schwenkspanners besteht aus einem Schwenkhub und einem Spannhub. Zu Beginn des Spannvorgangs führt der Spannarm eine 90° Schwenkhubbewegung nach unten aus. Im Anschluss dieser Bewegung folgt der Spannhub linear nach unten. Die Spannung des Werkstücks darf ausschließlich durch den Spannhub erfolgen.
  • Der Magnetkolben ist für eine elektrische Endlagenabfrage vorbereitet. Der Schwenkspanner darf in seiner Schwenkbewegung nicht behindert werden. F1 = bei 6 bar max. zulässigem Betriebsdruck.
  • Der Schwenkspanner ist nur mit geölter Luft zu betreiben.
  • Spannarm nicht im Lieferumfang enthalten.
Auf Anfrage
  • Näherungsschalter.
Zubehör
  • K1813 Spannarm für Schwenkspanner.
Zeichnungshinweis
  • 1) Spannen
  • 2) Entspannen
  • 3) Schwenkhub
  • 4) Spannhub
  • 5) Entspannt
  • 6) Gespannt
  • 7) Linksschwenkend
  • 8) Rechtsschwenkend

Merkmal:

  • H 2: 18 mm
  • H 1: 73 mm
  • H 4: 3 mm
  • D 2: M5
  • D 1: 12 mm
  • Farbe Grundkörper: silber
  • Größe: 20
  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Schwenkspanner
  • Oberfläche Komponente: hartverchromt
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: pneumatisch
  • A: 35 mm
  • Ausführung 2: rechtsschwenkend
  • Form: B
  • L 1: 25,5 mm
  • H 3: 39,5 mm
  • L 2: 8 mm
  • B 2: 5,5 mm
  • Hub S: 19,5 mm
  • H 5: 3 mm
  • H 6: 4 mm
  • B 3: 8,3 mm
  • F 1: 141 N
  • S 1: 9,5 mm
  • D 3=Gewinde: M08x1,25
  • S 2: 10 mm
  • D min.: 18,32 mm
  • D max.: 18,4 mm
  • B 1 min.: 9,8 mm
  • B 1 max.: 9,9 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb