• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsatzbacke, für Festbacke einseitig, doppelseitig, blank, mit Bearbeitungszugabe, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K1753.05017
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1753.05017
EAN / GTIN 4059245598304
Herstellernummer K1753.05017
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Werkzeugstahl.
Ausführung
  • vergütet (HRC32).
Bestellbeispiel
  • K1753.05017
Hinweis
  • Aufsatzbacken werden zum Einarbeiten kundenspezifischer Werkstückkonturen verwendet.
Anwendung
  • Die Aufsatzbacken werden auf die Festanschläge ES und DS aufgeschraubt.
Vorteile
  • Bearbeitete Aufsatzbacken können für spätere Serien wiederverwendet werden.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Aufsatzbacke
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 1: für Festbacke einseitig, doppelseitig
  • Ausführung 2: mit Bearbeitungszugabe
  • B 1: 30 mm
  • B 2: 5 mm
  • D 1 für Schraube DIN 912: M5

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb