• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner, Form B, mit Festbacke, gehärtet und phosphatiert, einseitig, geriffelt, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K1749.0500212
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1749.0500212
EAN / GTIN 4059245598038
Herstellernummer K1749.0500212
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen. Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht. Durch Eindrehen der Spannschraube bewegt sich das Spannsegment nach außen und drückt das Werkstück gegen den festen Aufsatzbacken.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.

Werkstoff
  • Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
Ausführung
  • Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
Hinweis
  • Diese Keilspanner können nur in Verbindung mit der Spannschiene K1746 für Mehrfachspannungen eingesetzt werden.
  • Die seitlichen Befestigungsbohrungen dienen zur Befestigung von Werkstückanschlägen.
  • Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Vorteile
  • Über die seitliche Skala der Spannschiene und der Festbacke, kann eine sehr hohe Wiederholgenauigkeit der Aufspannung garantiert werden.
Lieferumfang
  • Keilspanner.
  • Befestigungsschrauben.
  • Nutensteine.

Merkmal:

  • H 1: 12,5 mm
  • D 1: M6
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Keilspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und phosphatiert
  • Ausführung 1: mit Festbacke
  • Ausführung 2: einseitig
  • Form: B
  • Form-Typ: geriffelt
  • H 3: 3,5 mm
  • B 1: 30 mm
  • L max.: 70 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 85 Nm
  • L min.: 64 mm
  • Spannkraft max.: 30 kN
  • G Zylinderschraube DIN 912: M12x30
  • D Innengewinde: M5
  • Z Zylinderschraube DIN 912: M12x25
  • C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912: M12

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb