• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Keilspanner, Form E, doppelseitig, gehärtet und phosphatiert, mit Pins, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K1748.1000516
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1748.1000516
EAN / GTIN 4059245654987
Herstellernummer K1748.1000516
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Keilspanner eignen sich durch ihr Funktionsprinzip für Mehrfachaufspannungen.
Durch die Keilflächen werden große Spannkräfte erreicht.
Wahlweise können die Keilspanner in Verbindung mit der Spannschiene oder in Gewindebohrungen bzw. in einer T-Nut zum Spannen eingesetzt werden.
Durch Eindrehen der Spannschraube bewegen sich die beiden Spannsegmente nach außen und drücken die Werkstücke gegen die festen Anschlagbacken der Bearbeitungsvorrichtung.
Durch das eingearbeitete Langloch im Doppelkeil können die Keilspanner verschoben werden bzw. Toleranzen ausgleichen.
Verschiebeweg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.

Werkstoff
  • Doppelkeil und Spannsegmente Einsatzstahl.
Ausführung
  • Doppelkeil und Spannsegmente gehärtet, phosphatiert.
Hinweis
  • Mit den zwei Anschraubbohrungen auf den Spannflächen können noch zusätzlich Auflageleisten zur optimalen Einspanntiefe des Werkstücks montiert werden.
Lieferumfang
  • Keilspanner.
  • Befestigungsschraube.

Merkmal:

  • H 1: 21,6 mm
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: Keilspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: false
  • Oberfläche Grundkörper: gehärtet und phosphatiert
  • Ausführung 1: doppelseitig
  • Form: E
  • Form-Typ: mit Pins
  • H 3: 5 mm
  • B 1: 64 mm
  • B 2: 40 mm
  • H 5: 9 mm
  • H 6: 4,75 mm
  • L max.: 90,5 mm
  • Anzieh- drehmoment max.: 150 Nm
  • L min.: 80,5 mm
  • Spannkraft max.: 50 kN
  • D Innengewinde: M8
  • Z Zylinderschraube DIN 912: M16X40
  • C Durchgangsbohrung für Zylinderschraube DIN 912: M16

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb