• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lastbügel, drehbar, Güteklasse 10, Stahl

Artikel-Nr.: K1735.10016
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1735.10016
EAN / GTIN 4059245587629
Herstellernummer K1735.10016
L-Nummer L31350 137991
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Lastbügel und Anschraubbügel Stahl.
  • Schraube und Buchse Stahl.
Ausführung
  • Lastbügel und Anschraubbügel geschmiedet und hochfest vergütet. 100% elektromagnetische Rissprüfung, blau lackiert.
  • Schraube Festigkeitsklasse 10.9 oder höher. 100% elektromagnetische Rissprüfung.
  • Buchse galvanisch verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K1735.12020
Hinweis
  • Der Lastbügel ist klappbar, 360° drehbar und trägt die volle Last in jeder zugelassenen Zugrichtung. Die Nenntragfähigkeit ist auf dem Lastbügel sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall (siehe Tabelle). Die Prüfkraft beträgt das 2,5-fache der zulässigen Tragfähigkeit. Die angegebene Traglast darf nicht überschritten werden.
  • Mit unverlierbarer jedoch demontierbaren Sechskantschraube. Die Lastbügel entsprechen der Maschinenrichtlinie und sind DGUV-geprüft.
  • Geprüft nach DIN EN 1677-1.
  • Die CE-Kennzeichnung ist in den Lastbügel eingeprägt.
Auf Anfrage
  • Konformitätsbescheinigung.

Merkmal:

  • H 2: 40 mm
  • H: 87 mm
  • H 1: 35 mm
  • D 1: 24 mm
  • B: 36 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Lastbügel
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: drehbar
  • Ausführung 2: Güteklasse 10
  • B 1: 57 mm
  • B 2: 30 mm
  • D=Gewinde: M10
  • SW: 6
  • S: 12
  • SW 1: 17 mm
  • Anziehdrehmoment: 30 Nm
  • max. Tragfähigkeit kg: 630

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb