• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetband, inkremental kodierter Maßstab, magnetisiertes Kunststoffband

Artikel-Nr.: K1663.010X9000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1663.010X9000
EAN / GTIN 4059245520657
Herstellernummer K1663.010X9000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Magnetband magnetisiertes Kunststoffband.
  • Trägerband Stahl.
  • Abdeckband Edelstahl.
Ausführung
  • Inkremental kodierter Maßstab.
  • Pollänge 5 mm.
Bestellbeispiel
  • K1663.010X1000
Hinweis
  • Einfache Klebemontage, Selbstkonfektionierung möglich.
Die erforderliche Bandlänge berechnet sich aus
  • Messweg + Sensorlänge ″L″ + (2 x Vor- bzw. Nachlauf ″B″).
  • L = siehe Zeichnung des verwendeten Sensors.
  • B = 10 mm (Vor- und Nachlauf).
Temperaturbereich
  • - Umgebungstemperatur -20…70 °C
  • - Lagertemperatur -40…70 °C
Montage
  • Die Montage erfolgt über ein vormontiertes, doppelseitiges Klebeband und muss anhand der Benutzerinformation durchgeführt werden.
Auf Anfrage
  • Weitere Längen von 0,1…100 m, in 0,1 m Schritten.
Beachten
  • Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig.
Technische Daten
  • - Ausdehnungskoeffizient (11 ± 1) x 10-6/K (Federstahl)
Zeichnungshinweis
  • 1) Abdeckband A = 0,176 mm
  • 2) Magnetband M = 1,0 mm
  • 3) Trägerband T = 0,3 mm
  • 4) Klebeband K = 0,1 mm
  • 5) Erforderliche Bandlänge = Messweg + L + 2 x B
  • 6) Messweg

Merkmal:

  • Material Grundkörper: magnetisiertes Kunststoffband
  • Benennung: Magnetband
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: inkremental kodierter Maßstab
  • Genauigkeit: 0,1 mm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb