• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetsensor, Miniaturbauform, rot, Aluminium

Artikel-Nr.: K1658.020001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1658.020001
EAN / GTIN 4059245519019
Herstellernummer K1658.020001
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Aluminium.
  • Kabelmantel PUR.
Ausführung
  • Kompakte Bauform von Sensor und Stecker.
  • M8-Steckverbinder, 6-polig, 1x Stift (E15).
  • Anschlusskabel 6-adrig ø 5,2 mm.
  • Biegeradius Kabel >= 52 mm (dynamisch).
Bestellbeispiel
  • K1658.010001
Hinweis
  • Arbeitet mit Magnetbändern K1663.
  • Der Leseabstand zwischen Sensor und Band muss 0,1 bis 2 mm betragen.
  • Die Speisung der Betriebsspannung und Stromaufnahme des Sensors erfolgt über die Folgeelektronik.
  • Die Systemgenauigkeit, Wiederholgenauigkeit und Verfahrgeschwindigkeit ist abhängig von der Folgeelektronik.
  • Steckbarer Anschluss an die Positionsanzeiger K1657.
Temperaturbereich
  • - Umgebungstemperatur 0…60 °C
  • - Lagertemperatur -10…70 °C
Montage
  • Die Montage ist anhand der beiliegenden Benutzerinformation durchzuführen.
  • A) Leseabstand Sensor/ Band ≤ 2 mm
  • B) seitlicher Versatz ± 2 mm
  • C) Fluchtungsfehler ± 3°
  • D) Längsneigung ± 1°
  • E) Seitenneigung ± 3°
Zubehör
  • Positionsanzeiger K1657.
  • Magnetbänder K1663.
Beachten
  • Relative Luftfeuchtigkeit 100%. Eine Betauung ist zulässig (Sensorkopf).
Technische Daten
  • - Schutzart IP 67; EN 60529 (Sensorkopf)
  • - Schockfestigkeit 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
  • - Vibrationsfestigkeit 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Zeichnungshinweis
  • 1) Sinus vor Cosinus
  • 2) aktive Messfläche
  • 3) Magnetband

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: rot
  • Material Grundkörper: Aluminium
  • Benennung: Magnetsensor
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Miniaturbauform
  • für Artikelnummer: 21924-1531 / 21924-1651

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb