• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Becherhalter, geschlossen, schwarz, Polyamid

Artikel-Nr.: K1632.10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1632.10
EAN / GTIN 4059245507467
Herstellernummer K1632.10
L-Nummer L31350 135236
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Becherhalter PA, glasfaserverstärkt.
Bestellbeispiel
  • K1632.10
Hinweis
  • Die Becherhalter werden mit Hilfe einer Senkschraube M5 (K0708) und einem Nutenstein (K1026 oder K1023) am Aluminiumprofil (Typ I und Typ B) befestigt.
Lieferumfang
  • 1x Becherhalter.
  • 1x Befestigung.

Merkmal:

  • H 2: 70 mm
  • H 1: 112 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Becherhalter
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: geschlossen
  • D 3: 5,5 mm
  • L 1: 59 mm
  • B 1: 17 mm
  • L 2: 9,3 mm
  • B 2: 25,5 mm
  • D=Außendurchmesser: 100
  • B 3: 23 mm
  • D 1=Innendurchmesser: 93 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb