• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifbehälter, Form C, für Einhängeprofil, antistatisch, schwarz, Polyamid

Artikel-Nr.: K1629.21110205
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1629.21110205
EAN / GTIN 4059245507344
Herstellernummer K1629.21110205
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Greifbehälter antistatisch PA, kohlefaserverstärkt.
  • Sichtfenster PC.
Bestellbeispiel
  • K1629.21110291
Hinweis
  • Die Greifbehälter können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden.
  • Durch Einhaken können die Greifbehälter für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden.
  • Zur Bereitstellung von Kleinteilen.
  • Die Greifbehälter für Einhängeprofile können mit Schwenkadaptern kombiniert werden.
Anwendung
  • Empfindliche elektrische- bzw. elektronische Bauteile, Komponenten u. Geräte (ESD-empfindliche Bauelemente) können aufgrund einer elektrostatischen Entladung in naher Umgebung (electrostatic discharge = ESD) beschädigt oder sogar zerstört werden.
  • Eine elektrostatische Entladung kann von Personen oder durch die Handhabung von ESD-empfindlichen Bauelementen verursacht werden (z.B. bei Fertigung, Montage, Transport, Lagerung usw.).
  • Um eine elektrostatische Entladung zu verhindern, sind in der Elektronikumgebung elektrisch ableitfähige Produkte gefordert, welche der DIN EN 61340-5-1 entsprechen.
  • Diese Produkte sind für ESD-Anwendungen bzw. ESD-Schutzzonen (EPA) gemäß DIN EN 61340-5-1 einsetzbar.
Lieferumfang
  • Form C: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett.
  • Form D: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett.
Zubehör
  • Schwenkadapter K1630.
Verwendung
  • Gerätehersteller, welche die ATEX-Produktrichtlinie 2014/34/EU erfüllen müssen.
  • Betreiber, welche die ATEX-Betriebsrichtlinie 1999/92/EG erfüllen müssen.
Sicherheit
  • Diese ESD-Produkte sind auch für Geräte, Komponenten und Schutzsysteme in explosionsgefährdeten Bereichen verwendbar.
  • Bei Verwendung dieser ESD-Produkte wird die Erzeugung einer elektrostatischen Funkenentladung verhindert und somit die mögliche Entzündung von Gasen und Stäuben, die in geschlossenen Räumen zu einer Explosion führen können.
  • Zum Schutz von Personen, die in explosionsgefährdeten Bereichen tätig sind, müssen Gerätehersteller u. Betreiber hierzu die ATEX-Richtlinien anwenden und erfüllen.

Merkmal:

  • H 2: 2,7 mm
  • H 1: 5,3 mm
  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Greifbehälter
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: für Einhängeprofil
  • Ausführung 2: antistatisch
  • Form: C
  • L 1: 183 mm
  • B 1: 47 mm
  • L 2: 5 mm
  • B 2: 13,6 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb