• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Greifbehälter, Form B, Typ I, schwarz, Polyamid

Artikel-Nr.: K1629.00211103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1629.00211103
EAN / GTIN 4059245507313
Herstellernummer K1629.00211103
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Greifbehälter PA, glasfaserverstärkt.
  • Sichtfenster PC.
Bestellbeispiel
  • K1629.10110103
Hinweis
  • Die Greifbehälter können ohne großen Montageaufwand in die Profilnut oder in das Einhängeprofil eingehängt werden.
  • Durch Einhaken können die Greifbehälter für Einhängeprofile in Lochplatten montiert werden.
  • Zur Bereitstellung von Kleinteilen.
  • Die Greifbehälter für Einhängeprofile können mit Schwenkadaptern kombiniert werden.
Lieferumfang
  • Form A: 1x Greifbehälter.
  • Form B: 1x Greifbehälter.
  • Form C: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett.
  • Form D: 1x Greifbehälter, 1x Sichtfenster, 1x Etikett.
Zubehör
  • Schwenkadapter K1630.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarz
  • Material Grundkörper: Polyamid
  • Benennung: Greifbehälter
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Typ I
  • Form: B
  • B 1: 51 mm
  • B 2: 19 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb