• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentriereinheit, Buchse, Gr. 1, Stahl

Artikel-Nr.: K1628.1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1628.1
EAN / GTIN 4059245506897
Herstellernummer K1628.1
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • gehärtet und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1628.3
Hinweis
  • Positionierbuchse passend zu Positionskegel.
Temperaturbereich
  • max. +80 °C.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Zentriereinheit
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Buchse
  • D=Außendurchmesser: 16
  • T: 9-0,1
  • für Artikelnummer: 03152-10-1
  • H min.: 12,5 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb