• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehspannverschluss, Form A, mit Kopf, blank, für Platenstärke 3-10 mm, Edelstahl, SW 17

Artikel-Nr.: K1562.11
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1562.11
EAN / GTIN 4059245507023
Herstellernummer K1562.11
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Druckspannverschlüsse dienen zum schnellen und einfachen Wechseln und Verschließen von Vorrichtungen oder Klappen.
Das werkzeuglose Spannen verkürzt die Rüstzeit.

Werkstoff
  • Gehäuse und Druckknopf Edelstahl.
Ausführung
  • Gehäuse und Druckknopf blank.
Hinweis
  • Form A für Plattenstärke 3 bis 10mm.
  • Form B für Plattenstärke 3 bis 27mm.
  • Bei Überschreitung der Haltekraft entsteht ein Spalt von mehr als 0,1 mm zwischen den Platten.
Betätigungsweise
  • Den Druckspannverschluss über den Spannbolzen setzen ohne den Knopf zu drücken, somit ist der Druckspannverschluss gespannt.
  • Zum Lösen, den Knopf drücken und den Druckspannverschluss abziehen.
Anwendung
  • Montagemöglichkeit A in Kombination mit Distanzringen, für Plattenstärke 3 bis 10 mm.
  • Montagemöglichkeit B für Plattenstärke 10 bis 27 mm.
Achtung
  • Die angegebenen Auszugskräfte gelten nur in Verbindung mit den Spannbolzen K1564.
Zubehör
  • Distanzringe K1563.
  • Spannbolzen K1564.
Zeichnungshinweis
  • 1) Platte

Merkmal:

  • H 2: 8,5 mm
  • H 1: 15,5 mm
  • D 2: 32 mm
  • D 1: 19 mm
  • Material Komponente: Edelstahl
  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Drehspannverschluss
  • Oberfläche Komponente: blank
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: blank
  • Ausführung 1: mit Kopf
  • D 3: 11 mm
  • Form: A
  • Form-Typ: für Platenstärke 3-10 mm
  • SW=Schlüsselweite: 17
  • T: 3
  • D=Durchmesser: 6
  • M: M16X1
  • Scherkraft: 1,1 kN
  • Spannkraft: 6 N
  • Temperaturbeständigkeit: ≤180 °C
  • Auszugskraft F: 0,25 kN
  • Haltekraft: 100 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb