• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannbacken, mit Stufe, Spannfläche glatt und Pins, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K1557.0902
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1557.0902
EAN / GTIN 4059245615926
Herstellernummer K1557.0902
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannbacken Kombi werden eingesetzt zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc. sowie zum Niederzugspannen vorbearbeiteter und geschliffener Werkstückoberflächen.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Spannbacken gehärtet, blank.
  • Spannpins gehärtet, brüniert.
  • Spannfläche hartmetallbeschichtet.
  • Skala laserbeschriftet.
Bestellbeispiel
  • K1557.1252
Hinweis
  • Bei Verwendung der Spannbacken Kombi glatt und mit Pins, müssen die Werkstücke zum Spannen im Bereich der Spannpins auf einer Auflageleiste mit der Höhe 12 mm aufgelegt werden.
Zubehör
  • Torxschrauben M6x10
Verwendung
  • Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägung.
  • Für vorbearbeitete und geschliffene Werkstückoberflächen.
Zeichnungshinweis
  • 1) Spannfläche hartmetallbeschichtet

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Spannbacken
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Stufe
  • Ausführung 2: Spannfläche glatt und Pins
  • S=Stärke: 13 mm
  • Anzahl Pins: 6

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb