• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannbacken, mit Pins, Werkzeugstahl

Artikel-Nr.: K1557.0901
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
Artikelnummer K1557.0901
EAN / GTIN 4059245615919
Herstellernummer K1557.0901
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Spannbacken mit Pins werden eingesetzt zum formschlüssigen Spannen ohne Vorprägen, z.B. Rohteile, Schwerzerspanung, Gussteile, etc.

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Spannbacken gehärtet, blank.
  • Spannpins gehärtet, brüniert.
  • Skala laserbeschriftet.
Bestellbeispiel
  • K1557.1251
Hinweis
  • Weitere Produktinformationen sind in der Bedienungsanleitung zu finden.
Zubehör
  • Torxschrauben M6x10
Verwendung
  • Formschlüssiges Spannen ohne Vorprägung.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Werkzeugstahl
  • Benennung: Spannbacken
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit Pins
  • S=Stärke: 8,5 mm
  • Anzahl Pins: 6