• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schubstangenspanner, Standard, verzinkt und passiviert, mit Konsole, Stahl

Artikel-Nr.: K1547.02000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1547.02000
EAN / GTIN 4059245497201
Herstellernummer K1547.02000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl oder Edelstahl.
Ausführung
  • Stahl verzinkt und passiviert.
  • Edelstahl blank.
  • Kunststoffgriff ölbeständig
Bestellbeispiel
  • K1547.01000
Hinweis
  • Die Spanner arretieren in geschlossener und in geöffneter Griffposition. Deshalb können sie auf Druck wie auch auf Zug eingesetzt werden.
  • Mit der beigefügten Befestigungsmutter können die Spanner außerdem in jeder gewünschten Position montiert werden.
Achtung
  • Die Edelstahlausführungen sind ohne Konsole.
Zeichnungshinweis
  • 1) mit Konsole
  • 2) ohne Konsole

Merkmal:

  • H: 123 mm
  • D: 5,6 mm
  • D 1: 10,9 mm
  • B: 41,3 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schubstangenspanner
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • A 1: 41,3 mm
  • L: 118,7 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: mit Konsole
  • L 1: 41,7 mm
  • A 2: 14,4 mm
  • B 1: 69,9 mm
  • L 2: 11 mm
  • B 2: 41,3 mm
  • Hub S: 40 mm
  • Handkraft FH: 60
  • T: 5
  • R: 90 mm
  • L 3: 25,4 mm
  • L 4: 40,7 mm
  • M: M8
  • B 3: 28,6 mm
  • A 3: 19 mm
  • Lochbild: 2
  • M 1: M20x1,5
  • Haltekraft F 2: 2000 N
  • Öffnungswinkel Griff: 186°
  • C 2: 12,7 mm
  • C 1: 33 mm
  • C 3: 33,3 mm
  • Spannkraft F 1: 1000 N

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb