• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Monitorhalterung, Konsole, Thermoplast

Artikel-Nr.: K1510.3005
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1510.3005
EAN / GTIN 4059245994335
Herstellernummer K1510.3005
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Klemmverbinder Thermoplast.
  • Flansch Aluminium.
Ausführung
  • Klemmverbinder schwarz.
  • Flansch blank.
Hinweis
  • Vibrationssichere, arretierbare Monitorhalterung mit Neigungsverstellung in 15° Rastschritten. Universal-Anschraubplatte mit einem Schwenkbereich von 60°.
  • Für Belastungen bis 3 kg (dynamisch) und bis 10 kg (statisch).
  • Universelle Befestigungslöcher erlauben eine einfache Montage an Flächenelementen.

Merkmal:

  • Material Komponente: Aluminium
  • Material Grundkörper: Thermoplast
  • Benennung: Monitorhalterung
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Konsole

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb