• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannbolzen, Form B, mit Klemmhebel, brüniert, Stahl

Artikel-Nr.: K1503.0116
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1503.0116
EAN / GTIN 4059245487998
Herstellernummer K1503.0116
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Griffhebel aus Zinkdruckguss nach DIN EN 12844.
  • Zentrierbolzen und Klemmkeile Stahl 1.0715.
  • Klemmring Stahl.
Ausführung
  • Griffhebel schwarz, kunststoffbeschichtet.
  • Zentrierbolzen und Klemmring phosphatiert.
  • Klemmkeile brüniert.
  • Maßskala gelasert.
Hinweis
  • Beim Drehen des Klemmhebels werden die beiden Klemmkeile in der Bohrung verspannt. Über den stufenlos verstellbaren Klemmring lassen sich ein oder mehrer Anschlagelemente unterschiedlicher Dicke sicher fixieren.
Anwendung
  • Die Spannbolzen eignen sich ideal, um gängige Anschlagelemente auch unterschiedlicher Materialstärken auf Lochrastertischen / Schweißtischen mit Loch-Ø 16 mm oder 28 mm zu fixieren.
Vorteile
  • Stufenlos einstellbarer Spannbereich von 0-36 mm und 0-75 mm.
  • Unempfindlich gegenüber Durchmesser und Oberflächenqualität der Bohrung (bis H12).
  • Spannbereich mittels Skala leicht voreinstellbar.
  • Oberflächenschonende Verspannung in der Bohrung.
  • Niederzugeffekt auch bei dünner Materialdicke des Tisches (≥8 mm oder ≥4 mm).
  • Kompatibel mit gängigen Anschlagelementen.

Merkmal:

  • H 2: 80 mm
  • H 1: 17,5 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Spannbolzen
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert
  • Ausführung 1: mit Klemmhebel
  • A: 65 mm
  • Form: B
  • D 1=Außendurchmesser: 34
  • D=Durchmesser: 16
  • B=Spannbereich: 0-36 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb