• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Scharnierschalter, Form B, Zink

Artikel-Nr.: K1499.781161121
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1499.781161121
EAN / GTIN 4059245487271
Herstellernummer K1499.781161121
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Zinkdruckguss.
  • Gehäusedeckel Kunststoff selbstverlöschend.
  • Scharnierbolzen Zinkdruckguss/Stahl C45.
  • Kontakte Silber-Nickel Legierung 10.
Hinweis
  • Die Sicherheits-Scharnierschalter dienen zur Stellungsüberwachung von drehbar gelagerten Schutztüren, Schutzklappen und Schutzhauben. Die Überwachung der Schutzeinrichtung erfolgt direkt im Scharnier.
  • Der Schaltwinkel ist über den gesamten Arbeitsbereich frei einstellbar. Eine Montagehilfe sorgt für das schnelle Ausrichten an Türen und Pfosten.
  • Die Zusatzscharniere haben das gleiche Aussehen und die gleichen Abmessungen wie die Sicherheits-Scharnierschalter.
Anwendung
  • - Sondermaschinenbau
  • - Elektroindustrie
  • - Verpackungsmaschinen
  • - Umzäunungen/ Profilsysteme
  • - Werkzeugmaschinen
  • - Mess-, Verfahrens-, Prüf- und Labortechnik
Montage
  • 4 x M6 Schrauben DIN 7984 oder ISO 4762
  • Anzugsdrehmoment 4,3 Nm
  • Allgemeine Montagehinweise sind der beigelegten Betriebsanleitung zu entnehmen.
Vorteile
  • - Geeignet zum Schutz an Pendelklappen
  • - Minimaler Montageaufwand insbesonders an den gängigen Aluminiumprofilen
  • - Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion
  • - Weitergehender Schutz vor Manipulation
  • - Kaum mechanischer Verschleiß

Merkmal:

  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Sicherheits-Scharnierschalter
  • RoHS: true
  • Form: B
  • Befestigungsart: Langlöcher
  • Produkttyp: Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion
  • F 1: 5000 N
  • F 2: 5000 N
  • Voreinstellung: Außenanbau
  • Kontakte: 1S / 2Ö
  • Anschlussart: Leitung
  • Anschlussposition: unten

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb