• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits-Scharnierschalter, Form A, Zink

Artikel-Nr.: K1499.781161112
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1499.781161112
EAN / GTIN 4059245487264
Herstellernummer K1499.781161112
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Zinkdruckguss.
  • Gehäusedeckel Kunststoff selbstverlöschend.
  • Scharnierbolzen Zinkdruckguss/Stahl C45.
  • Kontakte Silber-Nickel Legierung.
Hinweis
  • Bei den angegebenen Belastungswerten der Scharniere handelt es sich um unverbindliche Richtwerte ohne Berücksichtigung von Sicherheitsfaktoren und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die angegebenen Werte dienen ausschließlich der Information und stellen keine rechtsverbindliche Zusicherung von Eigenschaften dar.
  • Die Belastungswerte werden unter Laborbedingungen ermittelt. Ob das Scharnier für die jeweilige Anwendung geeignet ist, muss individuell ermittelt werden.
  • Unterschiedlichste Werkstoffe, an denen die Scharniere befestigt werden und Arten der Befestigung, Witterungsbedingungen sowie Verschleiß können die ermittelten Werte beeinflussen.
Anwendung
  • - Sondermaschinenbau
  • - Elektroindustrie
  • - Verpackungsmaschinen
  • - Umzäunungen/ Profilsysteme
  • - Werkzeugmaschinen
  • - Mess-, Verfahrens-, Prüf- und Labortechnik
Montage
  • 4 x M6 Zylinderschrauben DIN 7984 oder DIN EN ISO 4762
  • Anzugsdrehmoment 4,3 Nm
  • Allgemeine Montagehinweise sind der beigelegten Betriebsanleitung zu entnehmen.
Vorteile
  • - Geeignet zum Schutz an Pendelklappen
  • - Minimaler Montageaufwand an den gängigen Aluminiumprofilen
  • - Optimale Integration in die Umgebungskonstruktion
  • - Weitergehender Schutz vor Manipulation
  • - Kaum mechanischer Verschleiß
Zubehör
  • Steckverbinder Buchse M12x1 mit Schraubverriegelung K1498.

Merkmal:

  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Zink
  • Benennung: Sicherheits-Scharnierschalter
  • Form: A
  • Befestigungsart: Langlöcher
  • Produkttyp: Scharnier mit elektrischer Schaltfunktion
  • F 1: 5000 N
  • F 2: 5000 N
  • Voreinstellung: Außenanbau
  • Kontakte: 1S / 2Ö
  • Anschlussart: Einbaustecker
  • Anschlussposition: oben

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb