• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gateway

Artikel-Nr.: K1494.01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1494.01
EAN / GTIN 4059245489817
Herstellernummer K1494.01
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Das Gateway bildet die Schnittstelle zwischen den Arretierbolzen mit Zustandssensor oder dem Bluetooth-Modul für Smart Products und einer Maschinensteuerung. Es empfängt das Funksignal der Arretierbolzen oder der Bluetooth-Module und liefert an den Relais-Wechsler-Ausgängen ein für die Maschinensteuerung auslesbares binäres Ausgangssignal.
Dadurch können die Betätigungszustände von bis zu 6 Arretierbolzen oder Bluetooth-Module übermittelt werden. Zur zusätzlichen Visualisierung lässt sich ein mobiles Endgerät mit dem Gateway verbinden.
Das integrierte Bedienfeld mit Tastern und LEDs ermöglicht neben dem Verbinden und Trennen der Arretierbolzen oder Bluetooth-Module auch die Überwachung der Funkverbindung, des Betätigungszustandes und der Batterieladung.

Werkstoff
  • Gehäuse Polycarbonat.
Ausführung
  • Gehäuseoberteil lichtgrau.
  • Gehäuseunterteil anthrazitgrau.
Bestellbeispiel
  • K1494.01
Anwendung
  • Das Gateway dient zur Einbindung der Arretierbolzen mit Zustandssensor in Maschinen und Anlagen. Durch die Verbindung zwischen Gateway und Maschinensteuerung können die Betätigungszustände der Arretierbolzen angezeigt, überprüft und zur Prozesssteuerung genutzt werden.
Montage
  • Auf Tragschienen nach IEC 60715.
Vorteile
  • Betätigungsabhängige Prozesssteuerung.
  • Universelles Ausgangssignal.
  • Einfache Installation.
Auf Anfrage
  • Weitere Ausgangssignale, Schnittstellen
Zubehör
  • Magentfuss für WLAN-Antennen K1845
  • Verlängerungskabel für WLAN-Antenne K1846
  • Arretierbolzen mit Zustandssensor K1495
  • Spanneisen mit Kraftsensor K1824
  • Kraftsensor für Schnellspanner K1825
  • Auflagebolzen mit Auflagesensor K1832
  • Bluetooth-Modul für Smart Products K1831
Technische Daten
  • Siehe Downloads, Technischer Hinweis.

Merkmal:

  • H 2: 82,5 mm
  • H 1: 122 mm
  • Benennung: Gateway
  • B 1: 103,4 mm
  • B 2: 108 mm
  • Ausgangssignal: Relais

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb