• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmoment-Schlüssel, Set, hartverchromt, mit Skalierung, Stahl

Artikel-Nr.: K1488.01
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1488.01
EAN / GTIN 4059245485420
Herstellernummer K1488.01
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Oberfläche: hartverchromt
Bestellbeispiel
  • K1488.01
Drehmomentschlüssel 4-40 Set
  • +/- 2% Auslöse-Genauigkeit vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
  • Hochpräzise Premium-Messinstrumente – für höchste Ansprüche
  • Robuste und widerstandsfähige hartverchromte Stahlkonstruktionen in schlanker Bauform
  • Sicher: - Haptisch (Kurzwegauslösung)
  • - Akustisch (Knickelement)
  • Anwenderfreundliche Umschaltknarre.
  • Servicefreundlich (Knarren-Reparatur-Sätze für kundenorientierte Selbstmontage)
  • Integrierter Umschalthebel
  • Einstellen des gewünschten Drehmoment-Wertes schnell und sicher durch Drehen des Handgriffes
  • Drehknopf für zusätzliches Verriegeln der Einstellung
  • Ergonomisch geformter Griff mit Bund verringert Abrutsch- bzw. Verletzungsgefahr
  • Exakt feine Skalenteilung
  • Mit Seriennummer und Kalibrierschein
  • Oberfläche: hartverchromt
  • DIN EN ISO 6789-2:2017, Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
Einsteck-Umschaltknarre Details
  • 20 Zähne, max. 40Nm
  • Abtrieb 6,3 = 1/4 Zoll
  • Vierkant nach DIN 3120, ISO 1174-1
  • Gesenkgeschmiedet
  • Oberfläche verchromt
Hinweis für Einsteck-Umschaltknarre
  • Durch schnelles Umstecken der Einsteck-Umschaltknarre im Drehmomentschlüssel, kann die Genauigkeit von 2% in beiden Richtungen gewährleistet werden.
Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz
  • Oberfläche TiN
  • DIN 7422
  • Vierkant 1/4 Zoll
  • passend zu Umschaltknarre
Empfehlung
  • Jährliche Überprüfungsintervalle von Drehmoment-Schlüsseln, wobei die Obergrenze bei 5.000 Lastwechseln liegt.
Set bestehend aus
  • Drehmomentschlüssel
  • Einsteck-Umschaltknarre
  • Schraubendreher-Einsatz SW4
  • Schraubendreher-Einsatz SW6
  • Schraubendreher-Einsatz SW8
Funktionsprinzip
  • Funktionsweise Drehmoment-Schlüssel-Griffe
  • Zum Entriegeln Griff ca. 8 mm nach hinten ziehen.
  • Griff bis zum gewünschten Drehmoment weiterdrehen.
  • Danach Griff ein kleines Stück zurückdrehen zum Verriegeln.
Passend für
  • 5-Achs-Modul-Spannsystem 80
  • 5-Achs-Modul-Spannsystem 50
  • 5-Achs-Modul-Spannsystem 138

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Drehmoment-Schlüssel
  • Oberfläche Komponente: Kunststoffüberzug
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: hartverchromt
  • Ausführung 1: Set
  • Ausführung 2: mit Skalierung
  • Produkttyp: Griff drehbar
  • Drehmoment: 4 - 40 Nm

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb