• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rändelschraube, schwarzgrau RAL 7021, Thermoplast

Artikel-Nr.: K1473.25062X10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1473.25062X10
EAN / GTIN 4059245475964
Herstellernummer K1473.25062X10
L-Nummer L31350 133619
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Thermoplast Polyamid verstärkt, schwarzgrau.
  • Gewindebolzen aus Stahl 5.8 oder Edelstahl 1.4305.
Ausführung
  • Gewindebolzen Stahl blau passiviert, Edelstahl blank.
Bestellbeispiel
  • K1473.2005X20 (Länge L mit angeben)
Vorteile
  • Die Rändelschrauben lassen sich ohne Werkzeug anziehen und lösen.
  • Eignen sich für das manuelle Fixieren und Klemmen.
  • Verschiedene Gewindegrößen und Gewindelängen.

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: schwarzgrau RAL 7021
  • Material Komponente: Edelstahl
  • Material Grundkörper: Thermoplast
  • Benennung: Rändelschraube
  • Gewindeart: Außengewinde
  • Oberfläche Komponente: blank
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • D 3: 12 mm
  • D=Gewinde: M6
  • K: 10
  • D 1=Außendurchmesser: 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb