• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-Achs-Reduktionsadapter, Form A, Unilock, hart, Gr. 138MM, Einsatzstahl

Artikel-Nr.: K1422.0501241080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1422.0501241080
EAN / GTIN 4059245342495
Herstellernummer K1422.0501241080
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Einsatzstahl.
Ausführung
  • Grundkörper oxidiert.
  • Funktionsflächen einsatzgehärtet und geschliffen.
Bestellbeispiel
  • K1422.0501241080
Hinweis
  • Die UNILOCK 5-Achs-Reduktionsadapter eignen sich zum Spannen und Positionieren des Werkstücks.
  • Reduktionsadapter können mit dem Werkstück verschraubt und zusammen auf das Basismodul oder Aufbauspannmodul aufgebaut werden.
Auf Anfrage
  • Weitere Ausführungen.

Merkmal:

  • Größe: SYSTEMGRÖßE 138MM
  • Material Grundkörper: Einsatzstahl
  • Benennung: 5-Achs-Reduktionsadapter
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Unilock
  • Ausführung 2: hart
  • Form: A
  • D=Gewinde: M24
  • D 1=Außendurchmesser: 25
  • D 2=Durchmesser: 80 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb