• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnet, rund, mit bearbeitbarer Haftfläche, NDFEB

Artikel-Nr.: K1403.08
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1403.08
EAN / GTIN 4059245336661
Herstellernummer K1403.08
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Messing.
  • Magnetkern NdFeB (Neodym).
Bestellbeispiel
  • K1403.06
Hinweis
  • Glatte Ausführung, geschirmtes System. Neodym-Stabgreifer dürfen auf keinen Fall direkt im Eisen eingepresst werden, da sonst Haftkraftverluste durch magnetischen Kurzschluss eintreten. Durchmesser „D“ geschliffen mit Passungstoleranz h6.
  • Die Stabgreifer können um das Maß „H1 und H2“ gekürzt bzw. bearbeitet werden.
Temperaturbereich
  • max. 150 °C.
Montage
  • Die Magnete können durch Einpressen, Einschrauben oder Einkleben montiert werden.
Zeichnungshinweis
  • 1) Haftfläche

Merkmal:

  • H 2: 3 mm
  • H 1: 10 mm
  • Material Grundkörper: NDFEB
  • Benennung: Magnet
  • Oberfläche Komponente: geschliffen
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: rund
  • Ausführung 2: mit bearbeitbarer Haftfläche
  • Befestigungsart: ohne
  • D=Außendurchmesser: 8
  • Gefahrgutklasse: Gefahrgutklasse 9
  • Haftkraft: 22 N
  • Temperatur* max. °C: 150
  • Abstand zu Eisenwandungen: 1,5 mm
  • Haftkraft bei H 2 max.: 29 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb