• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnet, Haftmagnet, rund, Hartferrit

Artikel-Nr.: K1398.161
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1398.161
EAN / GTIN 4059245336128
Herstellernummer K1398.161
L-Nummer L31350 129960
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Kunststoff (ABS).
  • Magnetkern Hartferrit.
Bestellbeispiel
  • K1398.101
Hinweis
  • Die Haftmagnete kommen oft an Pinnwänden, Whiteboards und Magnettafeln zum Einsatz.
Temperaturbereich
  • max. 100 °C.
Auf Anfrage
  • Magnetkern aus NdFeB (Neodym).
Zeichnungshinweis
  • 1) Haftfläche
  • 2) Magnet
  • 3) Gehäuse

Merkmal:

  • H 1: 1,1 mm
  • D 1: 14,5 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Hartferrit
  • Benennung: Magnet
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Haftmagnet
  • Farbe Komponente: weiß
  • Ausführung 2: rund
  • Befestigungsart: ohne
  • D=Außendurchmesser: 16
  • Gefahrgutklasse: Gefahrgutklasse 9
  • Haftkraft: 1,3 N
  • Temperatur* max. °C: 100

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb