• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnet, Flachgreifer, rund, Hartferrit

Artikel-Nr.: K1394.5006
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1394.5006
EAN / GTIN 4059245335855
Herstellernummer K1394.5006
L-Nummer L31350 129930
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Gehäuse Stahl.
  • Magnetkern Hartferrit.
Ausführung
  • Gehäuse verzinkt.
Bestellbeispiel
  • K1394.2504
Hinweis
  • Geschirmtes System.
Temperaturbereich
  • max. 200 °C.
Zeichnungshinweis
  • 1) Haftfläche

Merkmal:

  • Material Komponente: Stahl
  • Material Grundkörper: Hartferrit
  • Benennung: Magnet
  • Oberfläche Komponente: verzinkt
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: Flachgreifer
  • Ausführung 2: rund
  • Befestigungsart: Innengewinde
  • D=Außendurchmesser: 50 ±0,2
  • Gefahrgutklasse: Gefahrgutklasse 9
  • D 1=Befestigungsbohrung: M6
  • Haftkraft: 170 N
  • Temperatur* max. °C: 200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb