• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, links, pneumatisch, vernickelt, Vergütungsstahl

Artikel-Nr.: K1388.03945
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1388.03945
EAN / GTIN 4059245339051
Herstellernummer K1388.03945
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Vergütungsstahl.
Ausführung
  • Spannelement vernickelt.
  • Spannschraube vergütet und vernickelt.
Bestellbeispiel
  • K1388.13945
Hinweis
  • Der Schwenkspanner pneumatisch eignet sich zum Spannen von Werkstücken die von oben gespannt werden. Die Schwenk- und Spannfunktion erfolgt pneumatisch. Die Schwenkfunktion garantiert ein freies Einlegen und Entnehmen der Werkstücke. Dadurch wird eine optimale Zugänglichkeit zum Werkstück garantiert. Der Fuß des Gehäuses bietet universelle Befestigungsmöglichkeiten, sodass der Schwenkspanner optimal auf das zu spannende Werkstück ausgerichtet werden kann. Die Schwenkspanner sind erhältlich in rechtsschwenkender und linksschwenkender Ausführung.
  • Schwenkspanner pneumatisch können zusätzlich an mehreren Stellen am Werkstück platziert werden und in einer bestimmten Reihenfolge betätigt werden. Die Steuerung erfolgt entweder durch eine Maschinen- oder Handsteuerung.
  • Die Spannkraft und die Haltekraft beziehen sich auf 0,5 MPa.

Merkmal:

  • H 2: 18 mm
  • H: 85 mm
  • H 1: 50 mm
  • H 4: 12 mm
  • D 2: 28 mm
  • D 1: 16 mm
  • B: 65 mm
  • Farbe Grundkörper: vernickelt
  • Material Grundkörper: Vergütungsstahl
  • Benennung: Schwenkspanner
  • RoHS: true
  • L: 30 mm
  • Ausführung 1: links
  • Ausführung 2: pneumatisch
  • D 3: M8
  • L 1: 45 mm
  • H 3: 45,5 mm
  • B 1: 16 mm
  • L 2: 37 mm
  • B 2: 10 mm
  • D 4: 8,4
  • Haltekraft F: 0,8 kN
  • D 6: 8,4
  • H 5: 9 mm
  • H 6: 81 mm
  • D=Durchmesser: 30
  • D 5: 28
  • D 7: 48 mm
  • B 3: 48 mm
  • Betätigung: pneumatisch
  • X max.: 39 mm
  • H 7: 6 mm
  • F= Spannkraft: 400 N
  • Y max.: 40 mm
  • Y min.: 33,5 mm
  • Betriebsdruck MPa: 0,3 - 0,7
  • S 1 (Spannweg): 1,2 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb