• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Niederzugspanner, Form A, brüniert und einsatzgehärtet, Stahl

Artikel-Nr.: K1386.114
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1386.114
EAN / GTIN 4059245338153
Herstellernummer K1386.114
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • einsatzgehärtet und brüniert.
Hinweis
  • Durch das Anziehen der Kugeldruckschraube bewegt sich der Spannbacken nach vorne. Dadurch wird das Werkstück mit dem Niederzugeffekt gleichzeitig gegen den Festanschlag und die Auflagefläche gespannt. Die Auflagefläche des Werkstücks kann direkt auf dem Maschinentisch erfolgen.

Merkmal:

  • H 2: 11 mm
  • H: 37 mm
  • H 1: 30 mm
  • D: M12
  • D 1: 12,5 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Niederzugspanner
  • Oberfläche Grundkörper: brüniert und einsatzgehärtet
  • Form: A
  • L 1: 40 mm
  • Befestigungsart: T-Nut
  • Betätigung: Schraube
  • Anzieh- drehmoment max.: 9 Nm
  • F= Spannkraft: 15000 N
  • S 1 (Spannweg): 4 mm
  • Anwendung: Rohteile

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb