• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prismenbacke, für Zentrischspanner, gehärtet, Stahl

Artikel-Nr.: K1375.065
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1375.065
EAN / GTIN 4059245335572
Herstellernummer K1375.065
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • gehärtet.
Bestellbeispiel
  • K1375.065
Hinweis
  • Prismenbacken dienen zum Spannen von Rundmaterial, Rohren, Stäben, Profilen usw. Prisma eingearbeitet in Horizontaler und Vertikaler Richtung.
  • Die Prismenbacken werden auf die Aufsatz-Grundbacken aufgeschraubt.
  • Passend zu K1236 und K1237

Merkmal:

  • H: 20 mm
  • H 1: 10 mm
  • D: 5-25 mm
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Prismenbacke
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: für Zentrischspanner
  • Ausführung 2: gehärtet
  • L 1: 34 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb