• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schoneinsatz, für Stecknuss, mit O-Ring, natur, PET, SW 10

Artikel-Nr.: K1361.0502
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1361.0502
EAN / GTIN 4059245826315
Herstellernummer K1361.0502
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stecknuss Werkzeugstahl.
  • Einsatz PETP-Sonder.
Ausführung
  • Stecknuss verchromt.
Bestellbeispiel
  • K1361.1112 (Stecknuss SW11)
  • K1361.0805 (Kunststoffeinsatz SW8 für Sechskantschraube M5)
Stecknuss
  • Stecknuss mit 1/2“ Antrieb, Fabrikat Hazet. Speziell modifiziert zur Aufnahme der Kunststoffeinsätze. Über die Länge und innere Form der Stecknuss wird der Kunststoffeinsatz sicher gehalten. Dadurch erfolgt eine optimale Kraftübertragung auf den Schraubenkopf. Bei bestimmungsgemäßer Anwendung wird die metallische Berührung zwischen Stecknuss und Sechskantkopf bauartbedingt verhindert. Kontaktkorrosion ist somit ausgeschlossen.
Kunststoffeinsatz
  • Kunststoffeinsatz zum Festziehen und Lösen von Schrauben und Muttern der KIPP Produktline NOVOnox hygienic. Die polierten und empfindlichen Oberflächen werden geschützt und eine spätere Kontaktkorrosion vermieden.
  • Der Kunststoffeinsatz besteht aus speziell hergestelltem PETP und hat FDA Zulassung. Das Eindrücken in die Spezialstecknuss erfolgt von Hand. Über den Formschluss und die Klemmvorrichtung ist ein optimaler Halt in der Stecknuss gewährleistet. Zum Wechseln der verschlissenen Kunststoffeinsätze ist kein Spezialwerkzeug erforderlich.
  • Bei einem Anzugsmoment (nach DIN für Schrauben und Muttern in A4-70, Reibkoeffizient µ 0,12) weisen die Kunststoffeinsätze eine Standzeit von bis zu 1000 Wechselzyklen und mehr auf.
Zeichnungshinweis
  • A) Stecknuss
  • B) Kunststoffeinsatz

Merkmal:

  • Farbe Grundkörper: natur
  • Material Komponente: Nitrilkautschuk
  • Material Grundkörper: PET
  • Benennung: Schoneinsatz
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • L: 18 mm
  • Ausführung 1: für Stecknuss
  • Farbe Komponente: schwarz
  • Ausführung 2: mit O-Ring
  • SW=Schlüsselweite: 10
  • T: 6
  • SW 1: 5 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb