• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehriegel, mit L-Griff, Edelstahl

Artikel-Nr.: K1359.218
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1359.218
EAN / GTIN 4059245329595
Herstellernummer K1359.218
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Edelstahl 1.4401.
Ausführung
  • blank.
  • Griff poliert.
Bestellbeispiel
  • Drehriegel K1359.118
  • Zunge K1340.45060
Hinweis
  • Drehriegel mit L- Griff. Rechts oder links einsetzbar mit einem Schließweg von 90°. Der Drehriegel kann vormontiert eingebaut werden. Schutzart IP65.
  • Zunge in der gewünschten Ausführung bitte separat bestellen. Jede Zunge ist mit diesem Gehäuse kombinierbar.
  • Die abschließbaren Drehriegel werden jeweils mit 2 Schlüsseln geliefert. Die Schließung ist gleichschließend d.h. jedes Schloss kann mit demselben Schlüssel geöffnet werden (Schließung 1333).
  • *Das Maß A ergibt sich aus der Kombination von Drehriegel und Zunge und wird bei den passenden Zungen angezeigt.
Auf Anfrage
  • Für Türstärke 20 und 40 mm lieferbar.
Zubehör
  • Schlüssel für Drehriegel K1511.
  • Zunge für Drehriegel Edelstahl K1340.

Merkmal:

  • Material Grundkörper: Edelstahl
  • Benennung: Drehriegel
  • PL Edelstahl: true
  • RoHS: true
  • Ausführung 1: mit L-Griff
  • Stahlschlüssel Grundkörper: 1.4401
  • D=Durchmesser: 32
  • S=max. Wandstärke: 8 mm
  • Betätigung: L-Griff abschließbar

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb