• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelspanner, verzinkt und passiviert, mit Gegenhalter, Stahl

Artikel-Nr.: K1262.020000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1262.020000
EAN / GTIN 4059245347995
Herstellernummer K1262.020000
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl. Grundkörper und Gegenhalter Stahlguss.
  • Griff Kugelgraphitguss (GJS).
Ausführung
  • verzinkt und passiviert.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K1262.020000
Hinweis
  • Die Bügelspanner sind im Besonderen für das schnelle Verschließen und Befestigen von Deckeln und Klappen geeignet.
  • Der Verstellweg kann am Verschlussbügel für jede Ausführung individuell eingestellt werden.

Merkmal:

  • H: 114,3 mm
  • D: 10,4 mm
  • D 1: 10 mm
  • B: 74 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Bügelspanner
  • Oberfläche Komponente: ölbeständig
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt und passiviert
  • A 1: 24 mm
  • A: 59,5 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: mit Gegenhalter
  • A 2: 37 mm
  • B 1: 50 mm
  • Handkraft FH: 600
  • T: 27
  • Produkttyp: schwere Ausführung
  • B 3: 28 mm
  • A 3: 18 mm
  • A 4: 65 mm
  • Verstellweg L max.: 320 mm
  • B 5: 10 mm
  • F 1=Zugkraft: 16500 N
  • Öffnungswinkel Griff: 138°
  • Grifftyp Schnellspanner: horizontal
  • F 2=Haltekraft: 20000 N
  • Spannweg L 2: 60 mm
  • Verstellweg L min.: 270 mm
  • Verstellweg L 1 min.: 38 mm
  • Verstellweg L 1 max.: 88 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb