• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Standard, verzinkt, mit abgewinkeltem Fuß, Stahl

Artikel-Nr.: K1259.03600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1259.03600
EAN / GTIN 4059245316960
Herstellernummer K1259.03600
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K1259.01000
Hinweis
  • Bei den Ausführungen K1259.01000 und K1259.02000 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106
  • K1441

Merkmal:

  • H: 244 mm
  • D: 6,8 mm
  • B: 35 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • A 1: 51 mm
  • Ausführung 1: Standard
  • A: 35 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: mit abgewinkeltem Fuß
  • L 1: 93 mm
  • A 2: 8 mm
  • B 1: 51 mm
  • L 2: 70 mm
  • B 2: 14,8 mm
  • Handkraft FH: 100
  • Produkttyp: verstellbare Andruckspindel
  • C: 82
  • B 3: 8,8 mm
  • A 3: 16 mm
  • B 5: 3 mm
  • Lochbild: 1
  • Haltekraft F 1: 1800 N
  • Spannkraft F 4: 1800 N
  • Spannkraft F 3: 900 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 106°
  • Öffnungswinkel Griff: 67°
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • M=Andruckspindel: M8x60
  • C 1: 19 mm
  • F 2=Haltekraft: 3600 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb