• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schnellspanner, Mini, verzinkt, Fuß senkrecht, Stahl

Artikel-Nr.: K1244.00800
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1244.00800
EAN / GTIN 4059245316496
Herstellernummer K1244.00800
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Werkstoff
  • Stahl.
Ausführung
  • Stahl verzinkt.
  • Kunststoffgriff ölbeständig.
Bestellbeispiel
  • K1244.00800
Hinweis
  • Bei der Ausführung K1244.00800 wird ein Neoprendruckstück mitgeliefert.
Zubehör
  • K0688
  • K0689
  • K0690
  • K0101
  • K1442
  • K0102
  • K0103
  • K1443
  • K0104
  • K0106

Merkmal:

  • H: 116 mm
  • D: 5,2 mm
  • B: 12 mm
  • Material Komponente: Kunststoff
  • Material Grundkörper: Stahl
  • Benennung: Schnellspanner
  • RoHS: true
  • Oberfläche Grundkörper: verzinkt
  • A 1: 25,4 mm
  • Ausführung 1: Mini
  • A: 12,7 mm
  • Farbe Komponente: rot
  • Ausführung 2: Fuß senkrecht
  • L 1: 28,6 mm
  • B 1: 6 mm
  • Handkraft FH: 100
  • Produkttyp: feste Andruckspindel
  • C: 34,5
  • M: M6x44
  • Haltekraft F 1: 800 N
  • Spannkraft F 3: 600 N
  • Öffnungswinkel Haltearm: 95°
  • Öffnungswinkel Griff: 60°
  • Grifftyp Schnellspanner: vertikal
  • C 2: 6,4 mm
  • C 1: 9,6 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb