• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnet, für Werkstück-Stabilisator, Kipp, Gr. 50

Artikel-Nr.: K1188.50205087
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer K1188.50205087
EAN / GTIN 4059245654512
Herstellernummer K1188.50205087
L-Nummer L31350 178248
Hersteller/verantwortliche Person Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Beschreibung

Beschreibung:

Der Haltemagnet wird mit dem Werkstück-Stabilisator verbunden. Der Magnet kann beliebig positioniert werden. Dadurch ist ein flexibles Platzieren auf dem Maschinentisch möglich.

Bestellbeispiel
  • K1188.25161064
Hinweis
  • Die maximale Haftfähigkeit bei Magnet für Werkstück-Stabilisator Systemgröße 25, K1188.25161064 wird ab 8 mm Materialstärke erreicht.
  • Die maximale Haftfähigkeit bei Magnet für Werkstück-Stabilisator Systemgröße 50, K1188.50205087 wird ab 15 mm Materialstärke erreicht.
  • Darf nicht als Hebewerkzeug eingesetzt werden.
  • Zwischen den beiden Systemgrößen können die Spannkugeln mit entsprechender Adapterplatte getauscht werden.

Merkmal:

  • H 2: 181 mm
  • H: 78 mm
  • H 1: 134 mm
  • B: 87 mm
  • Größe: 50
  • Benennung: Magnet
  • PL Edelstahl: false
  • RoHS: true
  • L: 205 mm
  • Ausführung 1: für Werkstück-Stabilisator
  • Ausführung 2: Kipp
  • L 1: 162 mm
  • L 2: 145 mm
  • Gefahrgutklasse: Gefahrgutklasse 9
  • Haftkraft: 1960 N

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb